Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Unidrive M400-084-01570 75/90 kW - 157/184 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12678100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.058,00/ stukexcl. btw

€ 9.750,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Type
M400
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0-480 V
Uitgangsstroom heavy duty
157 A
Uitgangsstroom normal duty
184 A
Motorvermogen
75 kW
Motorvermogen heavy duty
75 kW
Motorvermogen normal duty
90 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja