Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Unidrive M400-064-00350 15/18,5 kW - 35/38 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12678093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.256,75/ stukexcl. btw

€ 2.730,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Type
M400
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0-480 V
Uitgangsstroom heavy duty
35 A
Uitgangsstroom normal duty
38 A
Motorvermogen
15 kW
Motorvermogen heavy duty
15 kW
Motorvermogen normal duty
18.5 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja