Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Unidrive M400-054-00270 11/15 kW - 27/30 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12678091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.725,50/ stukexcl. btw

€ 2.087,86incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Type
M400
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0-480 V
Uitgangsstroom heavy duty
27 A
Uitgangsstroom normal duty
30 A
Motorvermogen
11 kW
Motorvermogen heavy duty
11 kW
Motorvermogen normal duty
15 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja