Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Unidrive M400-034-00056 2,2 kW - 5,6 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12678086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 701,25/ stukexcl. btw

€ 848,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Type
M400
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0-480 V
Uitgangsstroom
5.6 A
Motorvermogen
2.2 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja