€ 565,25/ stukexcl. btw
€ 683,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Unidrive |
Type | M400 |
Voedingsspanning | 380-480 V |
Aantal fasen ingang | 3 |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Aantal fasen uitgang | 3 |
Uitgangsspanning | 0-480 V |
Uitgangsstroom | 3.2 A |
Motorvermogen | 1.1 kW |
4-kwadrantbedrijf | Ja |
Rem chopper | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Ja |