€ 463,25/ stukexcl. btw
€ 560,53incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Unidrive |
Type | M400 |
Voedingsspanning | 200-240 V |
Aantal fasen ingang | 1 |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Aantal fasen uitgang | 3 |
Uitgangsspanning | 0-240 V |
Uitgangsstroom | 7.5 A |
Motorvermogen | 1.5 kW |
4-kwadrantbedrijf | Ja |
Rem chopper | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Ja |