Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Unidrive M400-022-00042 0,75 kW - 4,2 Amp - 1 of 3x200-240V 50Hz

  • ERIKS:12678076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 382,50/ stukexcl. btw

€ 462,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Type
M400
Voedingsspanning
200-240 V
Aantal fasen ingang
1
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0-240 V
Uitgangsstroom
4.2 A
Motorvermogen
0.75 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja