Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Unidrive M000-114-04640-DU0100AB100 250/280 kW-464/507 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12947139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14.127,00/ stukexcl. btw

€ 17.093,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive M
Type
Unidrive
Voedingsspanning
460 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
460 V
Belastingscurve
Zware uitvoering
Uitgangsstroom
903 A
Uitgangsstroom heavy duty
464 A
Uitgangsstroom normal duty
507 A
Motorvermogen
250 kW
Motorvermogen heavy duty
250 kW
Motorvermogen normal duty
280 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP 20
Safe Torque Off
Ja
Open Loop
Ja
Closed Loop
Ja
Permanent Magnet Motor
Ja
Hoogte
1190 mm
Breedte
310 mm
Diepte
312 mm