Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Commander S100 heavy duty 2.2kW 5.3A 380-480V 3 fase IP20 Bouwgrootte 2

  • ERIKS:14406020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 272,00/ stukexcl. btw

€ 329,12incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Type
S100
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0 - 480 V
Belastingscurve
Zware uitvoering
Uitgangsstroom
5.3 A
Uitgangsstroom heavy duty
5.3 A
Uitgangsstroom normal duty
5.3 A
Motorvermogen
2.2 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte
192 mm
Breedte
68 mm
Diepte
132 mm