€ 229,00/ stukexcl. btw
€ 277,09incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Type | S100 |
Voedingsspanning | 380 - 480 V |
Aantal fasen ingang | 3 |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Aantal fasen uitgang | 3 |
Uitgangsspanning | 0 - 480 V |
Belastingscurve | Zware uitvoering |
Uitgangsstroom | 3.7 A |
Uitgangsstroom heavy duty | 3.7 A |
Uitgangsstroom normal duty | 3.7 A |
Motorvermogen | 1.5 kW |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Hoogte | 192 mm |
Breedte | 68 mm |
Diepte | 132 mm |