€ 126,00/ stukexcl. btw
€ 152,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Type | S100 |
Voedingsspanning | 200 - 240 V |
Aantal fasen ingang | 1 |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Aantal fasen uitgang | 3 |
Uitgangsspanning | 0 - 240 V |
Belastingscurve | Zware uitvoering |
Uitgangsstroom | 4.2 A |
Uitgangsstroom heavy duty | 4.2 A |
Uitgangsstroom normal duty | 4.2 A |
Motorvermogen | 0.75 kW |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Hoogte | 156 mm |
Breedte | 68 mm |
Diepte | 130 mm |