Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Commander S100 heavy duty 0.55kW 3.2A 200-240V 1 fase IP20 Bouwgrootte 1

  • ERIKS:14406011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 120,00/ stukexcl. btw

€ 145,20incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Type
S100
Voedingsspanning
200 - 240 V
Aantal fasen ingang
1
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0 - 240 V
Belastingscurve
Zware uitvoering
Uitgangsstroom
3.2 A
Uitgangsstroom heavy duty
3.2 A
Uitgangsstroom normal duty
3.2 A
Motorvermogen
0.55 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte
156 mm
Breedte
68 mm
Diepte
130 mm