€ 5.546,25/ stukexcl. btw
€ 6.710,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Type | C300 |
Voedingsspanning | 380 - 480 V |
Aantal fasen ingang | 3 |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Aantal fasen uitgang | 3 |
Uitgangsspanning | 0 - 480 V |
Belastingscurve | Heavy / Normal duty |
Uitgangsstroom | 100 A |
Uitgangsstroom heavy duty | 100 A |
Uitgangsstroom normal duty | 112 A |
Motorvermogen | 45 kW |
Motorvermogen heavy duty | 45 kW |
Motorvermogen normal duty | 55 kW |
4-kwadrantbedrijf | Ja |
Rem chopper | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Ja |
Open Loop | Ja |
Closed Loop | Nee |
Permanent Magnet Motor | Nee |
Hoogte | 557 mm |
Breedte | 270 mm |
Diepte | 280 mm |
€ 189,00/ stukexcl. btw
€ 228,69incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 328,50/ stukexcl. btw
€ 397,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 189,00/ stukexcl. btw
€ 228,69incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 247,50/ stukexcl. btw
€ 299,48incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026