Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Commander C300 heavy duty 3.0kW 7.3A 380-480V 3 fase IP20 Bouwgrootte 3

  • ERIKS:13610499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nieuwste generatie 'Commander' frequentieregelaars.

De Commander C wordt standaard geleverd met 5 jaar gratis fabrieksgarantie!
Registreerhiervoor je regelaar binnen 6 maanden na aankoop. Lees devoorwaarden en veelgestelde vragen.

De Commander C300 verzorgt maximale machine performance in open loop vector of sensorless motor control (RFC-A), gecombineerd met machineveiligheid door de beschikbaarheid van Safe Torque Off ingangen. Kenmerken:

Flexibeleintegratie door middel van vele beschikbare veldbussen
Logicablokken, PID, Motorpot
Thermistor ingang
Dubbele STO (Safe Torque Off)
PLC onboard (CoDeSys)
SD kaart optie voorhet opslaan en kopiëren van parametersen/of PLC programma's
24 V backup optie
RS485 / Modbus RTU optie
Opslaan in lijst

€ 663,00/ stukexcl. btw

€ 802,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander C
Type
Commander C Drive
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
380 to 480 V
Belastingscurve
Zware uitvoering
Uitgangsstroom
7.3 A
Uitgangsstroom heavy duty
7.3 A
Uitgangsstroom normal duty
7.3 A
Motorvermogen
3 kW
Motorvermogen heavy duty
3 kW
Motorvermogen normal duty
3 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nee
Permanent Magnet Motor
Nee
Hoogte
226 mm
Breedte
90 mm
Diepte
160 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Optiemoduul - SI - I/O

  • Eriks:12947143
  • Manufacturer:300020000020

€ 193,50/ stukexcl. btw

€ 234,14incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Optiemoduul - SI - Profinet V2

  • Eriks:12771158
  • Manufacturer:300050000120

€ 328,50/ stukexcl. btw

€ 397,49incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Optiemoduul - AI - Smart adapter

  • Eriks:12947155
  • Manufacturer:300070000010

€ 49,50/ stukexcl. btw

€ 59,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026