€ 399,50/ stukexcl. btw
€ 483,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Type | C300 |
Voedingsspanning | 200 - 240 V |
Aantal fasen ingang | 1-3 |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Aantal fasen uitgang | 3 |
Uitgangsspanning | 0 - 240 V |
Belastingscurve | Zware uitvoering |
Uitgangsstroom | 10 A |
Uitgangsstroom heavy duty | 10 A |
Uitgangsstroom normal duty | 10 A |
Motorvermogen | 2.2 kW |
Motorvermogen heavy duty | 2.2 kW |
Motorvermogen normal duty | 2.2 kW |
4-kwadrantbedrijf | Ja |
Rem chopper | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Ja |
Open Loop | Ja |
Closed Loop | Nee |
Permanent Magnet Motor | Nee |
Hoogte | 226 mm |
Breedte | 90 mm |
Diepte | 160 mm |
€ 49,50/ stukexcl. btw
€ 59,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 193,50/ stukexcl. btw
€ 234,14incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 328,50/ stukexcl. btw
€ 397,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026