€ 412,25/ stukexcl. btw
€ 498,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Type | C300 |
Voedingsspanning | 380 - 480 V |
Aantal fasen ingang | 3 |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Aantal fasen uitgang | 3 |
Uitgangsspanning | 0 - 480 V |
Belastingscurve | Zware uitvoering |
Uitgangsstroom | 2.3 A |
Uitgangsstroom heavy duty | 2.3 A |
Uitgangsstroom normal duty | 2.3 A |
Motorvermogen | 0.75 kW |
Motorvermogen heavy duty | 0.75 kW |
Motorvermogen normal duty | 0.75 kW |
4-kwadrantbedrijf | Ja |
Rem chopper | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Ja |
Open Loop | Ja |
Closed Loop | Nee |
Permanent Magnet Motor | Nee |
Hoogte | 204 mm |
Breedte | 75 mm |
Diepte | 150 mm |
€ 121,50/ stukexcl. btw
€ 147,01incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 108,00/ stukexcl. btw
€ 130,68incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 247,50/ stukexcl. btw
€ 299,48incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 49,50/ stukexcl. btw
€ 59,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026