€ 10.370,00/ stukexcl. btw
€ 12.547,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Type | C200 |
Voedingsspanning | 380 - 480 V |
Aantal fasen ingang | 3 |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Aantal fasen uitgang | 3 |
Uitgangsspanning | 0 - 480 V |
Belastingscurve | Heavy / Normal duty |
Uitgangsstroom | 224 A |
Uitgangsstroom heavy duty | 224 A |
Uitgangsstroom normal duty | 266 A |
Motorvermogen | 110 kW |
Motorvermogen heavy duty | 110 kW |
Motorvermogen normal duty | 132 kW |
4-kwadrantbedrijf | Ja |
Rem chopper | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Nee |
Open Loop | Ja |
Closed Loop | Nee |
Permanent Magnet Motor | Nee |
Hoogte | 1108 mm |
Breedte | 310 mm |
Diepte | 290 mm |
€ 27,00/ stukexcl. btw
€ 32,67incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 189,00/ stukexcl. btw
€ 228,69incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 18,00/ stukexcl. btw
€ 21,78incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 121,50/ stukexcl. btw
€ 147,01incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026