Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Commander C200 heavy duty 5.5kW 13.5A 380-480V 3 fase IP20 Bouwgrootte 4

  • ERIKS:13610468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nieuwste generatie 'Commander' frequentieregelaars.

De Commander C wordt standaard geleverd met 5 jaar gratis fabrieksgarantie!Registreer hiervoor je regelaar binnen 6 maanden na aankoop. Lees devoorwaarden en veelgestelde vragen.

De Commander C200 verzorgt maximale machine performance in open loop vector of sensorless motor control (RFC-A). Kenmerken:

Flexibeleintegratie door middel van vele beschikbare veldbussen
Logicablokken, PID, Motorpot
Thermistor ingang
PLC onboard (CoDeSys)
SD kaart optie voorhet opslaan en kopiëren van parameters en/of PLC programma's
24 V backup optie
RS485 / Modbus RTU optie
Opslaan in lijst

€ 837,25/ stukexcl. btw

€ 1.013,07incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Type
C200
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0 - 480 V
Belastingscurve
Zware uitvoering
Uitgangsstroom
13.5 A
Uitgangsstroom heavy duty
13.5 A
Uitgangsstroom normal duty
13.5 A
Motorvermogen
5.5 kW
Motorvermogen heavy duty
5.5 kW
Motorvermogen normal duty
5.5 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Safe Torque Off
Nee
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nee
Permanent Magnet Motor
Nee
Hoogte
277 mm
Breedte
115 mm
Diepte
175 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Optiemoduul - Remote keypad (IP66)

  • Eriks:12947162
  • Manufacturer:REMOTE KEYPAD

€ 108,00/ stukexcl. btw

€ 130,68incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Optiemoduul - SI - EtherCAT

  • Eriks:12947150
  • Manufacturer:300050000050

€ 328,50/ stukexcl. btw

€ 397,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Optiemoduul - AI - Smart adapter

  • Eriks:12947155
  • Manufacturer:300070000010

€ 49,50/ stukexcl. btw

€ 59,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Optiemoduul - SI - Devicenet

  • Eriks:12947149
  • Manufacturer:300050000070

€ 189,00/ stukexcl. btw

€ 228,69incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026