€ 229,50/ stukexcl. btw
€ 277,70incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Type | C200 |
Voedingsspanning | 200 - 240 V |
Aantal fasen ingang | 1 |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Aantal fasen uitgang | 3 |
Uitgangsspanning | 0 - 240 V |
Belastingscurve | Zware uitvoering |
Uitgangsstroom | 4.2 A |
Uitgangsstroom heavy duty | 4.2 A |
Uitgangsstroom normal duty | 4.2 A |
Motorvermogen | 0.75 kW |
Motorvermogen heavy duty | 0.75 kW |
Motorvermogen normal duty | 0.75 kW |
4-kwadrantbedrijf | Ja |
Rem chopper | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Nee |
Open Loop | Ja |
Closed Loop | Nee |
Permanent Magnet Motor | Nee |
Hoogte | 160 mm |
Breedte | 75 mm |
Diepte | 130 mm |
€ 193,50/ stukexcl. btw
€ 234,14incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 49,50/ stukexcl. btw
€ 59,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 18,00/ stukexcl. btw
€ 21,78incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 27,00/ stukexcl. btw
€ 32,67incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026