€ 246,50/ stukexcl. btw
€ 298,27incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander C |
Type | Commander C Drive |
Voedingsspanning | 200 - 240 V |
Aantal fasen ingang | 1 |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Aantal fasen uitgang | 1 |
Uitgangsspanning | 200 to 240 V |
Belastingscurve | Zware uitvoering |
Uitgangsstroom | 4.2 A |
Uitgangsstroom heavy duty | 4.2 A |
Uitgangsstroom normal duty | 4.2 A |
Motorvermogen | 0.75 kW |
Motorvermogen heavy duty | 0.75 kW |
Motorvermogen normal duty | 0.75 kW |
4-kwadrantbedrijf | Ja |
Rem chopper | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Nee |
Open Loop | Ja |
Closed Loop | Nee |
Permanent Magnet Motor | Nee |
Hoogte | 205 mm |
Breedte | 75 mm |
Diepte | 150 mm |
€ 108,00/ stukexcl. btw
€ 130,68incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 193,50/ stukexcl. btw
€ 234,14incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 247,50/ stukexcl. btw
€ 299,48incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 189,00/ stukexcl. btw
€ 228,69incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026