€ 216,75/ stukexcl. btw
€ 262,27incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Type | C200 |
Voedingsspanning | 200 - 240 V |
Aantal fasen ingang | 1-3 |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Aantal fasen uitgang | 3 |
Uitgangsspanning | 0 - 240 V |
Belastingscurve | Zware uitvoering |
Uitgangsstroom | 2.4 A |
Uitgangsstroom heavy duty | 2.4 A |
Uitgangsstroom normal duty | 2.4 A |
Motorvermogen | 0.37 kW |
Motorvermogen heavy duty | 0.37 kW |
Motorvermogen normal duty | 0.37 kW |
4-kwadrantbedrijf | Ja |
Rem chopper | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Nee |
Open Loop | Ja |
Closed Loop | Nee |
Permanent Magnet Motor | Nee |
Hoogte | 204 mm |
Breedte | 75 mm |
Diepte | 150 mm |
€ 27,00/ stukexcl. btw
€ 32,67incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 189,00/ stukexcl. btw
€ 228,69incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 261,00/ stukexcl. btw
€ 315,81incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026