€ 684,72/ stukexcl. btw
€ 828,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI®V VARISPEED ADVANCE |
Type | 83X23 |
Hoogte | 23 mm |
Breedte (boven) | 83 mm |
Binnenlengte | 2691 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 90 °C |