Eriks
CONTITECH

CONTITECH Variatorriem ContiVX Varispeed Advance 83,0/23,0-2110

  • ERIKS:14686431
  • Fabrikant:4010858594732
Image 1
Opslaan in lijst

€ 541,23/ stukexcl. btw

€ 654,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI®V VARISPEED ADVANCE
Type
83X23
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
83 mm
Binnenlengte
2110 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 90 °C