Eriks
CONTITECH

CONTITECH Variatorriem ContiVX Varispeed Advance 83,0/23,0-1691

  • ERIKS:14686428
  • Fabrikant:4010858595425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 453,20/ stukexcl. btw

€ 548,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI®V VARISPEED ADVANCE
Type
83X23
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
83 mm
Binnenlengte
1691 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 90 °C