Eriks
CONTITECH

CONTITECH V-Riem ContiVX ZX21

  • ERIKS:14691902
  • Fabrikant:4010858587109
Image 1
V-riem met open flenken voor veeleisende aandrijvingen.
Opslaan in lijst

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI®V FO
Type
ZX/10
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Breedte (onder)
6.1 mm
Referentielengte (ISO)
555 mm
Binnenlengte
533 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C
DIN-norm
DIN 2215