Eriks
CONTITECH

CONTITECH V-Riem ContiVX XPA857

  • ERIKS:13916778
  • Fabrikant:4064877066947
Image 1
V-riem met open flenken voor veeleisende aandrijvingen.
Opslaan in lijst

€ 11,10/ stukexcl. btw

€ 13,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI®V FO
Type
XPA
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Breedte (onder)
6.9 mm
Referentielengte (ISO)
857 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C
DIN-norm
DIN 7753
Alternatieven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment