Eriks
CONTITECH

CONTITECH V-Riem ContiVX Advance XPC4500

  • ERIKS:13919414
  • Fabrikant:4010858588595
Image 1
Dwars stijve open flank V-riem voor een krachtige, duurzame vermogensoverbrenging met een verbeterde rustige loop.
Opslaan in lijst

€ 176,09/ stukexcl. btw

€ 213,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI®V FO PIONEER
Type
XPC
Hoogte
16 mm
Breedte (boven)
22 mm
Breedte (onder)
11.6 mm
Referentielengte (ISO)
4500 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Blauw / Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 120 °C
DIN-norm
DIN 7753