Eriks
CONTITECH

CONTITECH V-Riem ContiVX Advance XPB1400

  • ERIKS:13918243
  • Fabrikant:4064877098115
Image 1
Dwars stijve open flank V-riem voor een krachtige, duurzame vermogensoverbrenging met een verbeterde rustige loop.
Opslaan in lijst

€ 32,03/ stukexcl. btw

€ 38,76incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI®V FO PIONEER
Type
XPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Breedte (onder)
7.9 mm
Referentielengte (ISO)
1400 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Blauw / Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 120 °C
DIN-norm
DIN 7753