€ 15,88/ stukexcl. btw
€ 19,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI®V FO PIONEER |
Type | XPA |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Breedte (onder) | 6.9 mm |
Referentielengte (ISO) | 1030 mm |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Blauw / Zwart |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Met perforatie | 0 |
Met bovenlaag | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Nee |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 120 °C |
DIN-norm | DIN 7753 |