Eriks
CONTITECH

CONTITECH V-Riem ContiV Z39,5

  • ERIKS:13727125
  • Fabrikant:4010858341008
Image 1
CONTI®V ommantelde V-riemen voor veeleisende aandrijvingen in de hele maschinebouw.
Opslaan in lijst

€ 9,21/ stukexcl. btw

€ 11,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI®V
Type
Z/10
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Breedte (onder)
6.1 mm
Referentielengte (ISO)
1022 mm
Binnenlengte
1000 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 70 °C
DIN-norm
DIN 2215