Eriks
CONTITECH

CONTITECH V-Riem ContiV SPZ2280

  • ERIKS:13920721
  • Fabrikant:4010858691691
Image 1
CONTI®V ommantelde V-riemen voor veeleisende aandrijvingen in de hele maschinebouw.
Opslaan in lijst

€ 21,14/ stukexcl. btw

€ 25,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI®V
Type
SPZ
Referentielengte (ISO)
2280 mm
Ommanteld
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 70 °C