€ 217,11/ stukexcl. btw
€ 262,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI®V |
Type | SPC |
Hoogte | 18 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Breedte (onder) | 10.3 mm |
Referentielengte (ISO) | 7500 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Met perforatie | 0 |
Met bovenlaag | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -55 tot 70 °C |
DIN-norm | DIN 7753 |
€ 223,25/ stukexcl. btw
€ 270,13incl. btw
22 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026