Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 840-D5M-9 DHTD

  • ERIKS:14324335
  • Fabrikant:4051817063401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,78/ stukexcl. btw

€ 105,00incl. btw

Verkocht per: 150Min. order: 150

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D5M-009
Steek lengte
840 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
168
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
5.4 mm