Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 720-D8M-30 DHTD

  • ERIKS:14324467
  • Fabrikant:4051817064057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,45/ stukexcl. btw

€ 234,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D8M-030
Steek lengte
720 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
90
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
8.2 mm