Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 624-D8M-20 DHTD

  • ERIKS:14324441
  • Fabrikant:4051817063920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,97/ stukexcl. btw

€ 140,32incl. btw

Verkocht per: 66Min. order: 66

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D8M-020
Steek lengte
624 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
78
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
8.2 mm