€ 71,96/ stukexcl. btw
€ 87,07incl. btw
Verkocht per: 150Min. order: 150
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD |
Type | D5M-009 |
Steek lengte | 620 mm |
Breedte | 9 mm |
Steek | 5 mm |
Aantal tanden | 124 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 2.1 mm |
Riemdikte | 5.4 mm |