Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 600-DS8M-85 DSTD

  • ERIKS:14324757
  • Fabrikant:4051817065436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 501,26/ stukexcl. btw

€ 606,52incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Type
D8M-085
Steek lengte
600 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
7.3 mm