Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 600-D8M-30 DHTD

  • ERIKS:14324435
  • Fabrikant:4051817063890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,29/ stukexcl. btw

€ 202,42incl. btw

Verkocht per: 45Min. order: 45

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D8M-030
Steek lengte
600 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
8.2 mm