Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 2450-D14M-85 DHTD

  • ERIKS:14324249
  • Fabrikant:4051817065375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.654,41/ stukexcl. btw

€ 3.211,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D14M-085
Steek lengte
2450 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
175
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
15.2 mm