Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 2450-D14M-170 DHTD

  • ERIKS:14324253
  • Fabrikant:4051817065399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.372,59/ stukexcl. btw

€ 6.500,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D14M-170
Steek lengte
2450 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
175
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
15.2 mm