Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 2392-DS8M-85 DSTD

  • ERIKS:14325089
  • Fabrikant:4051817067034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.443,11/ stukexcl. btw

€ 1.746,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Type
D8M-085
Steek lengte
2392 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
299
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
7.3 mm