Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 2248-D8M-50 DHTD

  • ERIKS:14277865
  • Fabrikant:4051817064903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 757,46/ stukexcl. btw

€ 916,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D8M-050
Steek lengte
2248 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
281
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
8.2 mm