Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 1690-D5M-9 DHTD

  • ERIKS:14324421
  • Fabrikant:4051817063821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,33/ stukexcl. btw

€ 173,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D5M-009
Steek lengte
1690 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
338
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
5.4 mm