Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 1690-D5M-15 DHTD

  • ERIKS:14324423
  • Fabrikant:4051817063838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,15/ stukexcl. btw

€ 253,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D5M-015
Steek lengte
1690 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
338
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
5.4 mm