€ 2.039,69/ stukexcl. btw
€ 2.468,02incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD |
Type | D14M-085 |
Steek lengte | 1610 mm |
Breedte | 85 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 115 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 6 mm |
Riemdikte | 15.2 mm |