Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 1610-D14M-40 DHTD

  • ERIKS:14324194
  • Fabrikant:4051817065108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 954,32/ stukexcl. btw

€ 1.154,73incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D14M-040
Steek lengte
1610 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
115
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
15.2 mm