Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 1440-DS8M-20 DSTD

  • ERIKS:14324983
  • Fabrikant:4051817066525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,12/ stukexcl. btw

€ 266,35incl. btw

Verkocht per: 66Min. order: 66

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Type
D8M-020
Steek lengte
1440 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
180
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
7.3 mm