Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 1424-D8M-85 DHTD

  • ERIKS:14324587
  • Fabrikant:4051817064637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 892,99/ stukexcl. btw

€ 1.080,52incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D8M-085
Steek lengte
1424 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
178
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
8.2 mm