€ 916,76/ stukexcl. btw
€ 1.109,28incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD |
Type | D8M-085 |
Steek lengte | 1400 mm |
Breedte | 85 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 175 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3 mm |
Riemdikte | 7.3 mm |