€ 510,43/ stukexcl. btw
€ 617,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD |
Type | D8M-050 |
Steek lengte | 1360 mm |
Breedte | 50 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 170 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 8.2 mm |